帽子とばーず 黒ねこ

帽子とばーず 黒ねこ アイメディア 帽子とばーず 黒ねこ アイメディア 帽子とばーず 黒ねこ アイメディア 帽子とばーず 黒ねこ アイメディア 帽子とばーず 黒ねこ アイメディア
(1件のレビュー)

クリップで挟むだけの簡単取り付け!
かわいい黒ねこのストッパーでサイズ調節簡単!
取り付け方色々、1.帽子のツバに!2.帽子のビンカワに!3.帽子とツバと洋服に!

材質紐:合成皮革(ポリウレタンコーティング)、ストッパー:牛革、クリップ:ポリカーボネート 質量(g)約9 全長(cm)約55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41532174 1008139
900
839
923 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41532174
2019-11-20
用途:
外での点検作業
保安機構株式会社 様 (卸売・小売業)

GOODです。
キャップは風邪で飛ばされないよう使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする