静音有線エルゴノミクスマウス

静音有線エルゴノミクスマウス サンワサプライ
(3件のレビュー)

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線マウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えは、カウント切り替えボタンを押すだけの簡単切り替えです。

インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 付属品取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約161 ケーブル長(m)1.8 ボタン形状右クリックボタン、左クリックボタン、2サイドボタン(戻る・進むボタン)、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×66 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 分解能1000・1600カウント/インチ コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) アズワン品番64-0908-69 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41545176 MA-ERG9N
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41545176 MA-ERG9N 21128444 MA-ERGK9 MA-ERGK9 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128444 ブルーLEDマウス サンワサプライ 1個 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41545176
2023-01-04
用途:
PC作業
サービス業

手首をひねらない、独特の形状が癖になり、周りから奇異の目で見られながらも、同様の形状の無線マウスを愛用していました。
ですが、カーソルが飛んで移動したり、電池切れが頻発するようになり、有線ならばということで乗り換えました。
コード長も十分にあり、固定席に座って使用する分には全くストレスなく使用できています。

2021-07-03
用途:
CAD
建設業・工事業

自然な握り方が出来て手首や腕への負担は少ない。一方、戻る進むボタンは非常に押しにくい。この形状なら横ではなく、下へ押すような配置にするべきだと思う。
左右のクリックをする際に、通常のマウスが真下に押すのに対して、このマウスは斜め下方向へ押す事になるので、意識してマウスをしっかり固定していないとポインターが狙いからずれやすい。慣れが必要なマウス。

対象商品:
41545176
2021-04-17
用途:
事務作業
サービス業

センターホイールの耐久性に難有り?
前回買った物は1か月程度の使用でチャタリングが発生するようになったが、それ以外は問題なし。
たまたまハズレの製品を引いたと思うことにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする