静音ワイヤレスエルゴノミクスマウス

静音ワイヤレスエルゴノミクスマウス サンワサプライ

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズではご使用できません。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。

読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 付属品レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)マウス/約94(電池含まず)、レシーバー/約1.6 電源電池式 ボタン形状2ボタン、2サイドボタン(戻る・進むボタン)、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/約68×118×66、レシーバー/14.5×19×6 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 分解能800・1200・1600カウント/インチ インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 通信距離木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 アズワン品番64-0908-73 電池使用可能期間連続作動時間/約526時間、連続待機時間/約25790時間、使用可能日数/約900日 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41545219 MA-ERGW10N
5,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41545219 MA-ERGW10N 21128469 MA-ERGWK10 MA-ERGWK10 ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128469 ブルーLEDマウス サンワサプライ 1個 4,198 税込4,618 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする