クラス3Rグリーンレーザーポインター
クラス2の緑色光レーザーの5倍の出力で、驚きの高輝度を実現したクラス3R適合のレーザーポインターです。明るい場所や広い講堂でのプレゼンに最適です。
人間が見やすいとされる532nm波長で視認性の高い緑色レーザー光線です。
リングを回すことでレーザー径を30~240mm(距離3m時)に無段階で可変でき、照射距離が離れても最適なレーザー径に調整できます。
経済性に優れ、電池切れの心配がないAC電源供給タイプです。
電源ON/OFFスイッチ採用で、レーザー光線の継続照射が可能です。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
レーザー光色緑色
付属品ポーチ、取扱説明書
材質アルミ、シリコン、ゴム
寸法(mm)直径32(照射部)/直径25.4(グリップ部)×152
質量(g)約210(ケーブル、アダプタ含む)
電源ACアダプタ電源プラグ(ケーブル長300cm)
使用環境温度(℃)15~35
レーザー波長(nm)半導体励起固体レーザー・532
使用場所屋内
アズワン品番64-0909-37
クラスJISクラス3R
レーザー出力(mW)最大5
レーザー到達距離(m)最大約200(夜間時)
内容量1個
商品説明動画
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07