曜日別特売

ニップル ブッシュ 違径

ニップル ブッシュ 違径 - BeHAUSニップル ブッシュ 違径 - BeHAUSニップル ブッシュ 違径 - BeHAUS

管用の違径ねじです。
テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。

用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41556288N-421R1/4×Rc1/8
700
499
549(税込)
当日出荷
41556297N-432R3/8×Rc1/4
900
629
692(税込)
当日出荷
41556306N-443R1/2×Rc3/8
950
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする