BeHAUS
チューブ継手 ストレート
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
管用めねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
丸穴付ストレート
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557873
PC4-01
4
R1/8
黄
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
41557889
PC6-01
6
R1/8
黒
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
41557898
PC8-02
8
R1/4
赤
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
41557907
PC10-02
10
R1/4
青
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
62546797
PC10-03
10
R3/8
青
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
62546806
PC10-04
10
R1/2
青
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください