BeHAUS
チューブ継手 エルボ
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
メートルめねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
エルボ
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557977
PL4-M5
4
黄
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
41557986
PL6-M5
6
黒
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください