BeHAUS
チューブ継手 ブランチY
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
ブランチ
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557995
PX4-01
4
R1/8
黄
¥
950
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
41558004
PX6-01
6
R1/8
黒
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
41558013
PX8-02
8
R1/4
赤
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
41558029
PX10-02
10
R1/4
青
¥
1,400
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください