BeHAUS
チューブ継手 メスストレート
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
管用おねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
メスストレート
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558038
PCF6-02
6
Rc1/4
黒
¥
800
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
41558047
PCF8-02
8
Rc1/4
赤
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
41558056
PCF10-02
10
Rc1/4
青
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
62546815
PCF12-03
12
Rc3/8
緑
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください