BeHAUS
チューブ継手 レデューサー
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブと継手の違径接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
レデューサー
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
外径(Φmm)
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558065
PGJ6-4
6
【ホルダー】4
黒
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
41558074
PGJ8-6
8
【ホルダー】6
赤
¥
950
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
41558083
PGJ10-8R
10
【ホルダー】8
青
¥
1,100
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください