BeHAUS
チューブ継手 キャップ
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブの流路閉鎖として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
キャップ
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558178
PPF4
4
黄
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
41558187
PPF6
6
黒
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
41558196
PPF8
8
赤
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
41558205
PPF10
10
青
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください