チューブ継手 ユニオンT

チューブ継手 ユニオンT - BeHAUSチューブ継手 ユニオンT - BeHAUSチューブ継手 ユニオンT - BeHAUSチューブ継手 ユニオンT - BeHAUSチューブ継手 ユニオンT - BeHAUS

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンT使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41558257PE44
950
729
802(税込)
翌々日出荷
41558266PE66
1,100
839
923(税込)
当日出荷
41558275PE88
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
41558284PE1010
1,300
969
1,066(税込)
当日出荷
62546867PE1212×3口
2,100
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする