BeHAUS
チューブ継手 ユニオンY
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
ユニオンY
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558336
PY4
4
黄
¥
950
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
41558345
PY6
6
黒
¥
1,100
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
41558354
PY8
8
赤
¥
1,200
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
41558363
PY10
10
青
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
62546876
PY12
12×3口
緑
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください