BeHAUS
チューブ継手 隔壁ユニオンP
壁を隔てた取り付けが可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
壁を隔てたチューブ同士の接続として
ねじ径
M12×P1.5
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
隔壁ユニオンP
管接続口径
M12×P1.5
ねじの種類
M
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558379
PMP4
4
黄
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
41558388
PMP6
6
黒
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
41558397
PMP8
8
赤
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
41558406
PMP10
10
青
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください