BeHAUS
チューブ継手 違径ユニオンストレート
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ同士の違径接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
違径ユニオンストレート
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558415
PG6-4
4、6
黄/黒
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
41558424
PG8-6
6、8
黒/赤
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
41558433
PG10-8
8、10
赤/青
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
62546840
PG12-10
10、12
青、緑
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください