BeHAUS
チューブ継手 クロスA
1本の配管から3本の分岐が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
クロスA
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558494
PZA4M
4
黄
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
41558503
PZA6M
6
黒
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
41558519
PZA8
8
赤
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
41558528
PZA10
10
青
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください