曜日別特売

チューブ継手 カップリングプラグ

チューブ継手 カップリングプラグ - BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグ - BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグ - BeHAUS
(1件のレビュー)

カップリングソケットCPS15用のプラグです。
スーパーカプラシリーズと接続が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41558659CPP15-6B6
500
379
417(税込)
当日出荷
41558668CPP15-8B8
600
459
505(税込)
翌々日出荷
41558677CPP15-1010
700
529
582(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41558677
2019-08-16
用途: クーレットの改造
建設業・工事業

クーレットのホースと本体との連結部分に。
前も使っていたが、衝撃で折れたので
安いから何個かまとめてかいました。
小さくていー!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする