送風機能付ファンヒーター
温風と送風で、年中使えるホット&クール
送風時16段階風量調節とターボ機能
スライドヒーター機構で高さを抑えたデザイン
機能二重安全転倒スイッチ、人感センサー、送風、チャイルドロック
付属品単4形乾電池×2、台座取付けネジ×4本、フィルター(型番:KHF-0002)、取扱説明書(本書:保証書付)
質量(g)6.3
消費電力(W)温風:1200/1150(50/60Hz)、送風:35
コード長さ(m)1.8
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×910
首振角度(°)約180/約90/約45
風量調整【送風時】16段階+TURBO
タイマー1/2/3/4時間、【自動オフタイマー】5時間(温風時のみ)
内容量1台