コスモ石油
コスモ バック
蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。
抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。
熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
用途
ロータリーポンプ全般、キニー型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引火点(℃)
動粘度(mm
2
/s)
危険物の類別
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41560007
68
1缶(18L)
256
40℃:73.51、50℃:46.01
指定可燃物
可燃性液体類
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72966121
46
1缶(18L)
230
44. 6(40°℃)
第四類
第四石油類
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72966787
46
1缶(200L)
230
44. 6(40°℃)
第四類
第四石油類
オープン
¥
199,980
¥
219,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。