曜日別特売

コスモ サーモ

コスモ サーモ - コスモ石油

各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
密度(g/cm3 at15℃)
引火点(℃)
動粘度(mm2/s)
粘度指数
色(ASTM)
流動点(℃)
酸価(mgKOH/g)
硫黄分(%)
銅板腐食(100℃×3H)
蒸留性状(℃)
熱伝導度(kJ/m.h.℃)
比熱(kJ/kg・℃)
蒸気圧(Pa[Torr])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41560059321缶(20L)0.861223040℃:32.96、100℃:5.678112L0.5-150.080.021【初留点】320、【50%】450、【95%】510【150℃】0.452、【180℃】0.444、【200℃】0.44【150℃】2.365、【180℃】2.478、【200℃】2.5531066(260℃)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41560068461缶(200L)0.866223240℃:46.25、100℃:7.0141090.5-150.080.021【初留点】330、【50%】460、【95%】530【150℃】0.448、【180℃】0.44、【200℃】0.435【150℃】2.357、【180℃】2.466、【200℃】2.549800(260℃)
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41560077681缶(20L)0.872424040℃:67.87、100℃:8.956106L0.5-12.50.080.021【初留点】340、【50%】490、【95%】570【150℃】0.44、【180℃】0.435、【200℃】0.431【150℃】2.34、【180℃】2.445、【200℃】2.541267(260℃)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72966455461缶(20L)-232(クリーブランド開放式)46. 3 (40℃)----------
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72966857461缶(200L)-232(クリーブランド開放式)46. 3 (40℃)----------
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72966866681缶(200L)-240(クリーブランド開放式)67. 9 (40℃)----------
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする