コスモ石油
コスモ スーパーエポック UF
(1件のレビュー)
高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途
射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
密度(g/cm
3
at15℃)
引火点(℃)
動粘度(mm
2
/s)
粘度指数
流動点(℃)
色(ASTM)
酸価(mgKOH/g)
銅板腐食(100℃×3H)
抗乳化性(@54℃ 分)
抗乳化性(O-W-E mL/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41560174
46
1缶(20L)
0.8484
260
100℃:7.344、40℃:44.67
128
-32.5
L0.5
0.12
1
42-38-0(10)
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41560183
68
1缶(20L)
0.8682
262
100℃:9.167、40℃:67.40
112
-25
L0.5
0.12
1
-
43-37-0(20)/54℃
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72965947
32
1缶(20L)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72966525
46
1缶(200L)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
129,980
¥
142,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72966541
68
1缶(200L)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
129,980
¥
142,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72966550
32
1缶(200L)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
129,980
¥
142,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。