コスモ石油
コスモ ダイナウエイHFP
工作機械での超低速から高速加工域において極めて優れた摺動特性を持ち、消防法上の非危険物可燃性液体類に分類される高引火点・超高性能摺動面専用油です。
ISO規格
G68相当
容量(L)
20
引火点(℃)
264
流動点(℃)
-27.5
動粘度(mm
2
/s)
100℃:9.337、40℃:66.97
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度指数
117
銅板腐食(100℃×3H)
1
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8666
色(ASTM)
L1.0
内容量
1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41560287
68
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません