曜日別特売

コスモ クリーンクール YK101

コスモ クリーンクール YK101 - コスモ石油

界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。
油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。

用途鋳鉄の一般切削に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18外観黄褐色危険物の類別非危険物希釈液(×10)pH9.2希釈液(×10)表面張力 10-3N/m31密度(g/cm3 at15℃)0.9697耐食性鋼・アルミ・銅・鋳鉄:変色、亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・アルミ・銅】10~30倍内容量1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41560314-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする