コスモ石油
コスモ マイティ CM
塩素、硫黄を含んでいませんので廃油処理が容易です。
切削油と潤滑油の混合がある程度予想される歯切り加工に於いて、油を統一する事により特に効果を発揮します。
低ミスト、低臭気で作業環境を良好に保ちます。
用途
鋼・合金鋼・鋳鉄・銅・銅合金の切削加工および歯切りに
色
淡黄色透明
容量(L)
18
引火点(℃)
212
流動点(℃)
-22.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
40℃:26.44
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8729
危険物の性状
非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)
L0.5
内容量
1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41560366
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません