コスモ石油
コスモ クリーンカット CP140
低粘度で浸透性・潤滑性に優れています。
難削材など広範囲な切削加工の使用が可能です。
用途
炭素鋼・高合金鋼のねじ切り、タッピング、リーマ加工に
容量(L)
18
引火点(℃)
168
流動点(℃)
-10
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
40℃:14.34
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8902
色(ASTM)
L1.0
脂肪油分(%)
11.2
硫黄分(%)
2.3
危険物の性状
非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)
4
内容量
1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41560409
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません