コスモ石油
コスモ クリーンカット CP320
中程度の粘度で潤滑性に優れています。
広範囲な重切削加工の使用が可能です。
用途
難削材の加工、高合金鋼のブローチ加工に
容量(L)
18
引火点(℃)
198
流動点(℃)
-15
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
40℃:31.78
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.9074
色(ASTM)
L7.5
脂肪油分(%)
14.7
硫黄分(%)
1.5
危険物の性状
非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)
4
内容量
1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41560418
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません