コスモ石油
コスモ 放電加工D
高度に精製されたパラフィン系基油を主成分とした、低粘度で、なおかつ引火点が高い放電加工専用油です。
ゴム・パッキンなどのシール材の膨張劣化対に適しています。
用途
放電加工専用の潤滑油
容量(L)
20
引火点(℃)
110
外観
無色透明
流動点(℃)
-40
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
2.621
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.7916
色(ASTM)
L0.5
危険物の性状
非水溶性
分留性状(℃)
【初留点】240、【50%点】250、【終点】271
銅板腐食(100℃×1H)
1
内容量
1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41560436
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません