コスモ石油
コスモ アンカーコート
コスモ石油が開発したペトロラタム型のアンカー工法用さび止め充填剤です。
仕様
【塩水噴霧試験(5%NaCl、35℃)】240hr以上(A級)、【湿潤試験(49℃、湿度95%)】4000hr以上(A級)、【格納包装試験】12ヶ月以上(A級)
適合
アンカー工法用さび止め充填剤として以外に長期防錆性が要求されるネジ、バネ、ワイヤー、歯車等の出荷防錆用としても使用
引火点(℃)
260
融点(℃)
61
蒸発量(%)
0.2(105℃/3hr)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.908
不混和ちょう度
243(25℃)
内容量
1缶(16kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41560488
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません