コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。
この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など色ASTM:L1.5容量(L)200引火点(℃)180総抽出物【DMSO】2.0%化学組成CA:9.6%、CN:28.3%、CP:62.1%流動点(℃)-7.5屈折率1.4857(20℃)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:21.1、100℃:4.25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.881酸価(mgKOH/g)0.01以下アニリン点88.8℃硫黄分(%)0.35(X線法)平均分子量377危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】241、【95%留出温度】525残留炭素分(%)0.01以下内容量1缶(200L)