PROCHI(プロチ) PROCHI(プロチ)の 切削工具 PROCHI(プロチ)の クーラント用品 PROCHI(プロチ)の ジョイント式 プラスチッククーラントホースセット プラスチッククーラントホースセット 注文コード 41568145 セット内容150mmクーラントホース4個 寸法1/4” ホース長さ(mm)(クーラント)150 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PRC-XS2001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41568145 PRC-XS2001 ¥1,200 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 1/8”×R HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン) 税込¥7,918~ ¥7,198~ クーラントシステム 90°ノズル(標準色) 日機 税込¥516 ¥469 バスケットへ 油水分離装置 Shuman 税込¥461,780 ¥419,800 バスケットへ セーバーソーブレード 5本入り モトユキ 税込¥3,298~ ¥2,998~ クリスタルジャンボ2枚刃 RYOCO(菱高精機) 税込¥5,168~ ¥4,698~ クリスタルジャンボ2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機) 税込¥10,668~ ¥9,698~ クリスタルジャンボ4枚刃 RYOCO(菱高精機) 税込¥5,718~ ¥5,198~ クリスタルジャンボ4枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機) 税込¥12,078~ ¥10,980~ スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機) 税込¥8,138~ ¥7,398~ スロッチングエンドミル 先ムク RYOCO(菱高精機) 税込¥8,468~ ¥7,698~ スロッチングエンドミルソリッド型彫用 RYOCO(菱高精機) 税込¥9,568~ ¥8,698~ ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機) 税込¥4,398~ ¥3,998~ ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機) 税込¥8,138~ ¥7,398~ ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機) 税込¥4,728~ ¥4,298~ ミニジャンボエンドミル4枚刃ロング RYOCO(菱高精機) 税込¥9,018~ ¥8,198~ ミニジャンボエンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機) 税込¥5,938~ ¥5,398~ ミニジャンボエンドミルアルミ用VCDコート RYOCO(菱高精機) 税込¥10,118~ ¥9,198~ ミニジャンボキー道エンドミル RYOCO(菱高精機) 税込¥6,378~ ¥5,798~ ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート RYOCO(菱高精機) 税込¥13,178~ ¥11,980~ ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート・ロング RYOCO(菱高精機) 税込¥14,278~ ¥12,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具クーラント用品ジョイント式ジョイント式セット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。給油冷却装置(クーラントライナータイプ)の種類豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/066/ 参考になった 2022-09-30 「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります ジョイント式セット クーラント用ノズル クーラント用バルブ クーラント用ホース クーラント関連工具・部材 シェアする マイページ 最近見た商品