万能バイス
口開き(mm)125
口幅(mm)150
口深(mm)75
質量(kg)19.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)432×204×233
パイプ径(Φmm)(挟める)15-64
アンビル(mm)80×65
取付穴径(mm)13(M12)
取付穴間(mm)A:123、B:174、C:15
内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41568267 | PRS-MV150 | 77984367 | 0817 0100 |
![]() |
リードバイス | マタドール(MATADOR) | 1台 | ¥30,980 税込¥34,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |