曜日別特売
(4件のレビュー)

低車高車でもラクラク。
ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。
軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。
ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。
ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。
ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。

内容量1台
注意
※作業時は必ずジャッキスタンドを使用してください。ジャッキスタンドで支えるまで、車体の下には絶対に入らないでください。
※固く平坦で傾斜のない場所で使用してください。ジャッキが傾いたり、サドルが外れて自動車が落下し使用者が死亡したり重症を負う危険があります。
※ジャッキダウンはゆっくりと慎重に行ってください。リリースバルブを急激に緩めないでください。サドルが急激に降りるため、自動車が落下し使用者が死亡したり重症を負う危険があります。
※自動車を昇降する前に、自動車の下にモノや人がいないなど、作業場所の安全を確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大荷重(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41569344475011.535085(フレーム)アルミ、(その他)スチール549
34,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
41569353475032.547595(フレーム)アルミ、(その他)スチール600
47,400
46,980
51,678(税込)
当日出荷
26923006475011.535085(その他)スチール549
26,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41569344
2024-02-25
用途: 車のメンテナンス
ガレージkobi

軽く持ち運びが楽、小さいので狭い所でも使いやすい。

3が参考にしています
対象商品 : 41569344
2024-01-08
用途: 車のメンテナンス
ガレージkobi

軽くて、高くまで上がるのしコンパクトで使いやすい!

1が参考にしています
対象商品 : 41569344
2020-07-31
用途: DIY自動車メンテナンスに
Quattro

類似品は多くあれど信頼が必要な個所、工具メーカー物が一番安心できる。
それでいて最軽量の部類、これ一択では?

2が参考にしています
2018-12-22
用途: クルマのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ダブルポンプは小刻みにハンドルを動かしても上がり安い
販売終了残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする