サーマックス 検査書付 TMシリーズ

サーマックス 検査書付 TMシリーズ アズワン サーマックス 検査書付 TMシリーズ アズワン サーマックス 検査書付 TMシリーズ アズワン サーマックス 検査書付 TMシリーズ アズワン サーマックス 検査書付 TMシリーズ アズワン サーマックス 検査書付 TMシリーズ アズワン

コンパクトなボディーに便利な機能が満載。
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。
キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。

仕様(撹拌機構)プロペラ撹拌式 タイプオイルバス 本体寸法(mm)147×150×295 センサーPt100Ω 機能プログラム(最大8ステップ)、フロート式空焚き防止、ブザー警報、可変式温度過昇防止装置 ヒーター容量(kW)1.2 温度調節精度±2.0℃(メーカー試験値) 温度調節範囲(℃)室温+5~180 タイマー設定1分~99時間59分(1分単位) 温度設定範囲(℃)-20~+180(本体に冷却機能なし) アズワン品番1-4594-34-22 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※熱媒体は引火点300℃以上・粘度100cSt以下のシリコーンオイルをご使用ください。プロペラ式撹拌のため外部循環ノズルの使用はできません。
※バリデーションサービスとは、お客様の現場で、据付時適格性確認(IQ)と稼動性能適格性確認(OQ)を実施し、検査書を提出するサービスです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41709798 TM-4A
113,000
112,000
123,200 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする