PILLAR(旧:日本ピラー工業)
メイルコネクタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
メイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用温度範囲(℃)
~200
寸法F(mm)
12
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
液
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
材質(本体)
管接続口径
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41600729
P-MC3-1B
3
-
PFA
R1/8
31
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600738
P-MC3-2B
3
-
PFA
R1/4
35
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600747
P-MC3-3A
3
-
PTFE
R3/8
35
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41600756
P-MC3-4A
3
-
PTFE
R1/2
39
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600765
P-MC4-1B
4
-
PFA
R1/8
30.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
41600774
P-MC4-2B
4
-
PFA
R1/4
34.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600783
P-MC4-3A
4
-
PTFE
R3/8
34.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41600799
P-MC4-4A
4
-
PTFE
R1/2
38.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600808
P-MCW1-N1B
-
1/8
PFA
NPT1/8
31
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600817
P-MCW1-N2B
-
1/8
PFA
NPT1/4
35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600826
P-MCW1-N3A
-
1/8
PTFE
NPT3/8
35
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600835
P-MCW1-N4A
-
1/8
PTFE
NPT1/2
39
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600844
P-MC3-N1B
3
-
PFA
NPT1/8
31
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41600853
P-MC3-N2B
3
-
PFA
NPT1/4
35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600869
P-MC3-N3A
3
-
PTFE
NPT3/8
35
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600878
P-MC3-N4A
3
-
PTFE
NPT1/2
39
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600887
P-MC4-N1B
4
-
PFA
NPT1/8
30.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41600896
P-MC4-N2B
4
-
PFA
NPT1/4
34.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600905
P-MC4-N3A
4
-
PTFE
NPT3/8
34.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600914
P-MC4-N4A
4
-
PTFE
NPT1/2
38.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600923
P-MCW1-1B
-
1/8
PFA
R1/8
31
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600939
P-MCW1-2B
-
1/8
PFA
R1/4
35
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600948
P-MCW1-3A
-
1/8
PTFE
R3/8
35
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600957
P-MCW1-4A
-
1/8
PTFE
R1/2
39
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください