PILLAR(旧:日本ピラー工業)
メイルエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
メイルエルボ
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用温度範囲(℃)
~200
寸法F(mm)
12
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
液
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
材質(本体)
管接続口径
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41600966
P-ME3-1B
3
-
PFA
R1/8
23
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600975
P-ME3-2B
3
-
PFA
R1/4
23
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41600984
P-ME3-3A
3
-
PTFE
R3/8
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41600993
P-ME3-4A
3
-
PTFE
R1/2
26.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601009
P-ME4-1B
4
-
PFA
R1/8
22.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601018
P-ME4-2B
4
-
PFA
R1/4
22.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601027
P-ME4-3A
4
-
PTFE
R3/8
24.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601036
P-ME4-4A
4
-
PTFE
R1/2
26
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601045
P-MEW1-N1B
-
1/8
PFA
NPT1/8
23
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601054
P-MEW1-N2B
-
1/8
PFA
NPT1/4
23
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601063
P-MEW1-N3A
-
1/8
PTFE
NPT3/8
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601079
P-MEW1-N4A
-
1/8
PTFE
NPT1/2
26.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601088
P-ME3-N1B
3
-
PFA
NPT1/8
23
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601097
P-ME3-N2B
3
-
PFA
NPT1/4
23
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601106
P-ME3-N3A
3
-
PTFE
NPT3/8
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601115
P-ME3-N4A
3
-
PTFE
NPT1/2
26.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601124
P-ME4-N1B
4
-
PFA
NPT1/8
22.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601133
P-ME4-N2B
4
-
PFA
NPT1/4
22.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601149
P-ME4-N3A
4
-
PTFE
NPT3/8
24.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601158
P-ME4-N4A
4
-
PTFE
NPT1/2
26
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601167
P-MEW1-1B
-
1/8
PFA
R1/8
23
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601176
P-MEW1-2B
-
1/8
PFA
R1/4
23
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601185
P-MEW1-3A
-
1/8
PTFE
R3/8
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601194
P-MEW1-4A
-
1/8
PTFE
R1/2
26.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください