曜日別特売

パラマウントメイルコネクタ

パラマウントメイルコネクタ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41601325P-PMMC10-3A10-R3/85923
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601334P-PMMC12-4A12-R1/26928
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601343P-PMMC19-4A19-R1/27938
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601359P-PMMC19-6A19-R3/48138
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
41601368P-PMMC25-8A25-R110347.5
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601377P-PMMCW3-3A-3/8R3/85923
8,998
9,898(税込)
47日以内出荷
返品不可
41601386P-PMMCW4-4A-1/2R1/26928
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601395P-PMMCW6-4A-3/4R1/27938
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601404P-PMMCW6-6A-3/4R3/48138
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601413P-PMMCW8-8A-1R110347.5
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする