PILLAR(旧:日本ピラー工業)
フィメイルコネクタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
フィメイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PTFE
使用温度範囲(℃)
~200
寸法F(mm)
12
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
液
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
寸法A(mm)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41601429
P-FC3-1A
3
-
R1/8
36
Rc
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41601438
P-FC3-2A
3
-
R1/4
38
Rc
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41601447
P-FC4-1A
4
-
R1/8
35.5
Rc
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601456
P-FC4-2A
4
-
R1/4
37.5
Rc
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601465
P-FCW1-N1A
-
1/8
NPT1/8
36
NPT
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41601474
P-FCW1-N2A
-
1/8
NPT1/4
38
NPT
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください