ハリケーン
リアキャリア
ボディラインに合わせたコンパクトなデザイン。
色
ブラック
外径(Φmm)
10
表面処理
電着塗装+静電焼付ブラック塗装
最大積載量(kg)
(許容)3.5
荷台寸法(mm)
(前幅)210×(後幅)140×(長さ)215
適合車種
Ninja400R(11-13ER400B)、ER-4n(11-13)、ER-6f/n(09-11)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41571058
HA6491B
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください