ハリケーン
リアキャリア
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン
色
ブラック
材質
スチール製
外径(Φmm)
19.1
表面処理
電着塗装+静電焼付ブラック塗装
最大積載量(kg)
(許容)5
荷台寸法(mm)
(前幅)310×(後幅)130×(長さ)260
適合車種
PCX125(10-18 JF28/56/81)、PCX150(12-18 KF12/18/30)、PCX125HYBRID(JF84)
内容量
1個
注意
。※グラブレールカバーに穴あけ加工が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41571067
HA6493B
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください