ハリケーン
リアキャリア
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン。
色
ブラック
材質
スチール製
外径(Φmm)
19.1
表面処理
電着塗装+静電焼付ブラック塗装
最大積載量(kg)
(許容)3.5
荷台寸法(mm)
(前幅)250×(後幅)180×(長さ)220
適合車種
CB250R(MC52)、CB125R(JC79)
内容量
1個
注意
※インナーカバーのカットが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41571119
HA6321B
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください