曜日別特売

可変ポンプ

可変ポンプ - MasterFlex可変ポンプ - MasterFlex

回転数可変のエコノミータイプ。
ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。
直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。
ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。
遠隔層でのON/OFFが可能です。

モーター(W)DC37回転方向正・逆回転切替可能仕様フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整)質量(kg)4.1電気容量AC100V 1.5A(50/60Hz)回転数再現性±5%コネクタリモートコネクター:DB9(F)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×230×134内容量1台
注意
※ポンプヘッドおよびチューブは付属しません。
※送液量レンジはチューブサイズにより異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
送液量(mL/min)
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4157126807555-100.42~9707~200rpm
324,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
4157127707555-001.2~290020~600rpm
324,000
319,800
351,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする