ステルス CE ニーガード【LV2】(ペア) BIOHAZARD

ステルス CE ニーガード【LV2】(ペア) BIOHAZARD RSタイチ

ハードタイプのCEプロテクターを採用。
抜群の軽さと耐貫通性を兼ね備えるインナータイプのニーガード。
レベル2のCEプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。
耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。

アンブレラブラック 仕様左右セット・左右非対称デザイン 材質ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン 長さ(cm)【プロテクター】26 機能CELEVEL2プロテクター・デニム等の下に装着しても目立ちにくい薄型設計・フィット性抜群のアウターカバー・膝裏には通気性の高いメッシュ素材 内容量1組
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
膝上廻り(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41591394 TRV080BK02M 34~40
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41591403 TRV080BK02L 36~42
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする