RSタイチ
WP ヒップバッグ
メイン気室に防水構造を採用したヒップバッグ。
容量(L)
5
材質
ポリエステル600D・ナイロン1680D・ターポリン(PVC)
寸法(cm)
12×26×18
機能
フロントポケット(非防水)・背面メッシュパネル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41591778
RSB279BK01
ブラック
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41591787
RSB279BK02
ブラック/レッド
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41591796
RSB279BK03
ブラック/ホワイト
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41591805
RSB279BR01
デザート
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
41591814
RSB279GR01
カモフラージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください