RSタイチ
ラージ シートバッグ.30
2~3泊に最適な大容量シートバッグがデザインと取付方法を一新。
容量(L)
30~32
色
ブラック
付属品
オクタフレックスベルト・レインカバー
材質
1680Dナイロン
寸法(cm)
34×44×25(拡張時30)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41591823
RSB313BK01
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください