800MHz帯壁取付用ワイヤレスアンテナ
質量(g)約250(スペーサ含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×62
電源電圧(V)DC12( 入力同軸ケーブルに重畳)
消費電流(mA)約60
内容量1箱
安全用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41576134 | WX-4950A | 31385646 | WX-4950A |
|
800MHz帯壁取付用ワイヤレスアンテナ | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥28,980 税込¥31,878 | 注文コードが変更になりました |