Panasonic(パナソニック)
専用バウンダリーマイクロホン
仕様
集音範囲360°
寸法(mm)
Φ120×27
質量(g)
約280
ケーブル長(m)
約8.5
使用電源
本体から専用ケーブル経由で供給
音圧レベル(dB)
110
接続台数
最大4
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41578347
KX-VCA001
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください