画像準備中

専用バウンダリーマイクロホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード41578347 品番KX-VCA001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様集音範囲360° 寸法(mm)Φ120×27 質量(g)約280 ケーブル長(m)約8.5 使用電源本体から専用ケーブル経由で供給 音圧レベル(dB)110 接続台数最大4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする