リモートオペレーションパネル(ROP)

リモートオペレーションパネル(ROP) Panasonic(パナソニック)

質量(kg)約1.7 電源(V)DC12 消費電力(W)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×385×60(突起部含まず) ケーブル距離(m)最大延長:50 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41578898 AK-HRP935A
390,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする