チップ WNMG

チップ WNMG PROCHI(プロチ) チップ WNMG PROCHI(プロチ)

鋼材の仕上げ加工から荒加工に適用。汎用ターニングチップです。
六角形80°ネガティブアングル型です。
コーティングカーバイトです。YBC252について:複合膜厚コートで威力を発揮します。寿命がアップし、加工速度も1.5倍アップ可能です。工具交換時間を節約でき、耐欠損性大です。

切刃長さ(mm)8.7 材質YBC252 厚さS(mm)4.76 形状六角形 直径(Φmm)(内接円形)I.C:12.7 口径d(Φmm)5.16 適合カッターPWLNR/L・MWLNR/L・PWLNR/L 内容量1ケース(10個)
注意
※注文単位は1ケース10個単位です。表示価格は1個単位です。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41567786 WNMG080408PM YBC252 (刃先円弧)r:0.8
9,200
7,398
8,138 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41567795 WNMG080412DF YBC252 (刃先円弧)r:1.2
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
41567804 WNMG080412PM YBC252 (刃先円弧)r:1.2
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
41567813 WNMG080412DM YBC252 (刃先円弧)r:1.2
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
41567777 WNMG080408DF YBC252 (刃先円弧)r:0.8
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41567795 WNMG080412DF YBC252 75523655 WNMG080412DF YBC252 画像準備中 チップ PROCHI(プロチ) 1セット(10個) 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました
41567804 WNMG080412PM YBC252 75523664 WNMG080412PM YBC252 画像準備中 チップ PROCHI(プロチ) 1セット(10個) 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました
41567813 WNMG080412DM YBC252 75523673 WNMG080412DM YBC252 画像準備中 チップ PROCHI(プロチ) 1セット(10個) 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする