三菱電機
リレー出力
適合機種
MELSEC iQ-Rシリーズ
保護等級
IP1X
絶縁抵抗(MΩ)
絶縁抵抗計にて10以上
開閉頻度(回/時)
3600
入出力占有点数
16点(I/O割付:出力 16点)
出力形式
接点出力
最大開閉電圧(V)
AC264 DC125
サージキラー
なし
絶縁耐圧(V/1分間)
AC2300
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力点数
消費電流(mA)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
コモン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41592925
RY18R2A
0.19
8点
260(DC5V内部)
106×27.8×131
コモンなし(全点独立)
¥
26,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
21032515
RY10R2
0.22
16点
450(DC5V内部)
106×27.8×131
16点1コモン
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
41592916
RY10R2-TS
0.19
16点
450(DC5V内部)
106×27.8×129
16点1コモン
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください